A-Gas Japan
A-Gas Japanの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
A-Gas Japanの pH計/導電率計/標準液
A-Gas Japanの 本体
pH計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09325928
品番
PH-221E
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
pH値と温度を同時表示
別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能
測定範囲
0〜14pH(pH)、-5.0〜+80.0℃(温度)
電源
006P(9V)×1
精度
本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃
測定方式
ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)
表示分解能
0.01pH(pH)、0.1℃(温度)
機能
1283_ORP-14
校正
基準液pH4、pH7、pH10での自動校正
ディスプレイ
LCD、44W×29H(mm)