pH計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09325937 品番PH-201S
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

学校教材に適した使いやすさと耐久性
センサと本体が分離型で扱いやすいモデル
基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です
pH電極の交換が簡単です

仕様サンプリングタイム:0.4秒 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)1 精度本体(at15〜35℃(25℃で校正後)):±0.07pH(pH5〜9)、±0.1pH(pH4〜10)、±0.2pH(pH1〜3.9) 測定範囲(pH)0〜14 測定方式ガラス電極 表示分解能0.01(pH) 機能ローバッテリー表示 校正2点(pH4、pH7) ディスプレイ006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA 使用環境温度(℃)0〜50 電極寸法(mm)Φ12×160 電池寿命消費電流約DC2mA 使用環境湿度(%)80 RH以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする