※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-2B-L 抜差蝶番 栃木屋 09325942 TH-2B-L 抜差蝶番 栃木屋 09325942

抜差蝶番

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/処理(ヒンジピース)C2801/Ni(シャフト)C3602/Ni 仕様穴付 注文コード09325942 品番TH-2B-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は材質/処理・仕様など49種類から選べます 他の種類を見る

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。

材質/処理
(ヒンジピース)C2801/Ni
(シャフト)C3602/Ni
寸法D(mm)- 用途OA機器・計測機器・通信機器等 仕様穴付 質量(g)22.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サラビス又は、サラリベットで取付けの場合は、取付け側に面取り加工を施して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09325985
2021-02-08
用途:
薪ストーブのDIY
自動車・二輪車・自転車関連業

薪ストーブストーブの扉を脱着式にするために購入しました。予想以上に強度もあり、問題なく使用できました。

対象商品:
09325994
2020-10-02
用途:
衝立て作成
医療・福祉・介護関連業

初めは普通の蝶番を考えてましたが、衝立て全体が重たくなり持ち運びが大変だったが、抜差蝶番でニ分割にできたので持ち運びが楽にできた。

対象商品:
09325994
2016-07-12
用途:
木製の箱製品に使用しています。
アズワークc 様

扉の重さによりいろいろ選ぶことができるのと価格、ステンレスと満足できる商品です。がどの商品についてもいえることですが普通の丁番と違い取り付け時のズレが生じやすい点ですご検討ください

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
09326143
2018-11-15
用途:
テーブル

片づけるときに小さくなり大変便利な物、もう少し大きい方が良かった。

対象商品:
09325985
2017-07-12
用途:
DIY
サービス業

自作丸ノコテーブルの上板の開け閉め及び取り外しに使用して大変重宝してます。

対象商品:
09325994
2014-11-02
用途:
芝居に使う目隠しの壁

ボランティアで使うので、お金はかけれないので、安いところを捜してました。

値段はともかくいろんなものがあり、驚きました。

手間もかけられないし、大工経験がある私に仕事が回ってきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする