仕様サンプリングタイム:0.4秒
測定範囲0〜14pH(使用センサにより異なります。)
電源006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA
コード長さ(m)1
精度本体(at23±5℃):±0.07pH(pH5〜9)、±0.1pH(pH4〜10)、±0.2pH(pH1〜3.9とpH10.1〜13)
測定方式ガラス電極
表示分解能0.01pH
機能データホールド、ローバッテリー表示
校正0〜50℃、80% RH以下(プローブは0〜60℃)
ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ
使用環境温度(℃)0〜50
電極寸法(mm)Φ12×160
使用環境湿度(%)80 RH以下