A-Gas Japan
A-Gas Japanの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
A-Gas Japanの pH計/導電率計/標準液
A-Gas Japanの 本体
ORPメータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09325980
品番
YK-23RP
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ORPメータの専用機種
自動温度補正機能付
仕様
●サンプリングタイム:0.4秒●自動温度補償、入力インピーダンス/10
12
以上
寸法(mm)
電極部:Φ12
電源
006P(9V)電池×1
コード長さ(m)
3
精度
本体:±(0.8%+1dgt.)at23±5℃
測定方式
ORP電極方式
表示分解能
1(mV)
機能
データホールド、ローバッテリー表示
消費電流(mA)
約DC1
ディスプレイ
4桁、液晶ディスプレイ
使用環境温度(℃)
0〜50
測定範囲(mV)
-1999〜1999
使用環境湿度(%)
80RH未満