曜日別特売
CD-4302 導電率計 A-Gas Japan 09325989

導電率計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード09325989品番CD-4302
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

水の純度の目安となる導電率を簡易測定
学校教材の環境測定に
ABSプラスチック樹脂採用で軽量、耐久性に優れています
分離型プローブなので幅広い用途の測定が可能です

仕様●自動温度補償、0~50℃●サンプリングタイム:2.5秒測定範囲1.999mS/cm、19.99mS/cm電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC5mAコード長さ(m)1精度本体:1.999mS/cmレンジ; ±(2% FS+1dgt.)、19.99mS/cmレンジ; ±(2% FS+1dgt.)表示分解能1.999mS/cmレンジ;0.001mS/cm、19.99mS/cmレンジ;0.01mS/cm機能ローバッテリー表示ディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、オーバーレンジ表示”1”使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ22×120使用環境湿度(%)80 RH以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする