A-Gas Japan
A-Gas Japanの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
A-Gas Japanの pH計/導電率計/標準液
A-Gas Japanの 本体
データロガー導電率計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09325998
品番
CD-4317SD
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
1台で電導率TDS塩分濃度が計れます
SDカード付なのでデータ管理が簡単です
オートパワーオフ機能付
仕様
サンプリングタイム:1回/秒
電源
単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目
導電率、TDS、塩分濃度、温度
機能
データホールド、Max.Min表示
インターフェース
4
メモリー
データロガー、SDカード
サンプリング
(時間)1秒〜8時間59分59秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)
ディスプレイ
LCD52×38mm バックライト付
使用環境
0〜50%、0〜85%RH