栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
チャンネルヒンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09326746
品番
TH-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
材質/処理
(ヒンジピース)SPCC/Zn
(シャフト)SWCH/Zn
寸法D(mm)
t3.2
寸法H(mm)
33.7
用途
配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等
質量(g)
184.0
RoHS指令(10物質対応)
対応