栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
アングルヒンジ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/処理
(ヒンジピース(A))STKM/Zn(ヒンジピース(B))SPCC/Zn(シャフト)SWCH/Zn
寸法A(mm)
-
注文コード
09326773
品番
TH-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
材質/処理・寸法A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
材質/処理
(ヒンジピース(A))STKM/Zn
(ヒンジピース(B))SPCC/Zn
(シャフト)SWCH/Zn
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
用途
配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等
質量(g)
200.5
RoHS指令(10物質対応)
対応