曜日別特売
TH-27-2 扉用隠し蝶番 栃木屋 09326843

TH-27-2 扉用隠し蝶番 栃木屋 09326843
TH-27-2 扉用隠し蝶番 栃木屋 09326843

扉用隠し蝶番

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09326843品番TH-27-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

表からは見えない蝶番です。

材質/処理
(ヒンジピース)SPCC/Zn
(シャフト)SWRM/Zn
用途配電盤・分電盤・通信機器・計測機器等寸法A1(mm)-寸法A2(mm)-寸法B(mm)-質量(g)7.5耐荷重(kg)2(2枚吊り)Q-角度θ(°)-押し出しナシRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09326895
2020-12-31
用途: いい感じ
FTY Factory

思った様に使えていい感じの丁番でした。 重宝しました。

対象商品 : 09326861
2019-05-20
用途: 縦すべり窓の網戸の鍵として
その他業種

そのものの使用用途とは違うが、縦すべり窓に鍵として設置できないかと思ってやってみたらちょうどよくできた。 用心のためではなくペットが開けない用途としては使えるので、この形で縦すべり窓の巻取り網戸用にもう少し設計してくれるといいと思います。

対象商品 : 09326886
2018-07-15
用途: 小型扉の開閉
池畑電子技研

取付後の扉開閉が非常にスムーズに出来た。
サイズのバリエーションが多いと選択しやすい

対象商品 : 09326895
2014-07-01
用途: 衣装用の吊り金具

特殊な衣装でパーツを吊る必要が有ったので購入。
股関節に掛かる部分で、稼動する必要が有った為、蝶番を選択。
本来の使い方では有りませんが、稼動域も十分で、大変満足しています。
この形状が欲しかったので、やっと見つけた!!といった感じでした。
必要があればまた買います。
気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする