栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 隠し蝶番
抜差隠し蝶番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法N(mm)
21
注文コード
09326904
品番
TH-54-1R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
寸法N
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
表からは見えない蝶番です。
材質/処理
(ヒンジピース)SPCC/Zn
(シャフト)SWCH/Zn
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
20
寸法D(Φmm)
3
寸法E(mm)
t1.6
寸法F(mm)
12
寸法H(mm)
9
寸法J(Φmm)
6
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
23
寸法N(mm)
21
寸法P(mm)
0.5
寸法Q(Φmm)
2
用途
配電盤・分電盤・通信機器等
質量(g)
15.5
G
R10
RoHS指令(10物質対応)
対応