曜日別特売
TM-58-R 上蓋用ステー 栃木屋 09327272

 

TM-58-R 上蓋用ステー 栃木屋 09327272
TM-58-R 上蓋用ステー 栃木屋 09327272
TM-58-R 上蓋用ステー 栃木屋 09327272
TM-58-R 上蓋用ステー 栃木屋 09327272

上蓋用ステー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
左右区別
内容量1個注文コード09327272品番TM-58-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

回転がスムーズな一般用のステートです。

用途キャビネット・ゲーム機等材質/処理
(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr
(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」
(平ワッシャー)PA/-
左右区別型式右付質量(g)67許容荷重(N[kgf])98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サラねじ又は、サラリベットで取付けの場合は、取付け側に面取り加工を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09327263
2022-01-28
用途: 宅配ボックス製作
その他業種

安価でいい物が変えました。簡単な作りですが、上蓋を開けたままにでき便利です。蓋の左右に付けよ試みましたがどうも微妙に閉まらず片方だけにしました。左右に付けるには、コツがいるようです。

1が参考にしています
対象商品 : 09327263
2022-01-19
用途: 収納BOXの蓋開閉用
建設業・工事業

動きもスムーズでたいへんよい。ただし、ビスは別途購入の為手配が必要。出来れば首下10ミリの皿ねじを付属してもらえると、ビスの適合サイズを調べる時間が無くなり大変助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 09327272
2017-07-07
用途: 開閉式の造作ベンチのフタ部分
フェイスフルホーム株式会社建設業・工事業

当該商品は造作ベンチのフタ部を開閉式にする際に指詰め防止の為に取り付けました。安価な割にはしっかりとした作りで思っていたよりも使用感が良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 09327263
2017-12-02
用途: ペット(犬)用の自作ゲージの上蓋用ステーとしめ使用
建設業・工事業

コストパフォーマンス良く、物も動作的にも満足しております。

対象商品 : 09327263
2017-02-28
用途: たたみ台の上蓋開閉時の固定用に設置した。
建設業・工事業

DIYで作った畳台の上蓋に設置したが、思った以上に操作性が良くなっり、しかも蓋が勝手に閉まることがないので、安全になった。

2が参考にしています
対象商品 : 09327272
2013-09-04
用途: タックルBOXの上蓋の開閉
自動車・二輪車・自転車関連業

釣り道具の収納に使用している、プラノのタックルBOXの上蓋を開けた状態で保持できるように装着しましたが、スペースも取らず大変便利です。
海でも使用していますが、心配していたサビの発生も今のところありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする