※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THA-300JS-1 レバーロックハンドル(防水型) 栃木屋 09328112 THA-300JS-1 レバーロックハンドル(防水型) 栃木屋 09328112 THA-300JS-1 レバーロックハンドル(防水型) 栃木屋 09328112 THA-300JS-1 レバーロックハンドル(防水型) 栃木屋 09328112

レバーロックハンドル(防水型)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09328112 品番THA-300JS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。

材質/処理
(本体・レバー・スカート・キャップ)SCS13/バフ研磨
(受座・ナット)SCS13/バレル研磨
(角穴ワッシャー・歯付き座金・平ワッシャー・バネ座金組込み十字穴付六角ボルト・)SUS304/-
(受座パッキン)CR/黒色
寸法A(mm)120 寸法B(mm)29 寸法B1(mm)Φ60 寸法C(mm)50 寸法D1(mm)22.5 寸法D2(mm)8 寸法E(mm)17 寸法F(mm)40 寸法G(mm)Φ8.5 寸法H(mm)2.0 寸法J(mm)□10 寸法K(mm)M6 寸法N(mm)35 用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 仕様左右兼用型、防水仕様 質量(g)705 キー番号キー無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする