栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
ステンレスハンドルロック(90度回転2点抜き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09328837
品番
THA-418-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の防水構造、ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。
材質/処理
(ケース・シャフト)SCS13/-
(Oリング)NBR/黒色
(パッキン)CR/黒色
(回転規制カム・角穴ワッシャー・取付ナット)SUS304/-
(座金組込十字穴付六角ボルト)SUS/-
用途
配電盤・分電盤・通信機・屋外キャビネット用扉等
仕様
90度回転2点抜き
質量(g)
422
寸法L(mm)
t1.5
寸法H(mm)
4
寸法F(mm)
17.6
寸法E(mm)
Φ50
寸法P(mm)
□10
寸法N(mm)
46
寸法O(mm)
10
寸法J(mm)
M30
寸法G(mm)
26.5
寸法K(mm)
25.5
寸法Q(mm)
Φ39
寸法R(mm)
26
注意
※キーは別売です。