栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
ステンレスハンドルロック(90度回転2点抜き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09328855
品番
THA-418-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の防水構造、ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。
材質/処理
(ケース)SUS304/-
(シャフト)SUS316/-
(Oリング)NBR/黒色
(パッキン)CR/黒色
(回転規制カム・リングワッシャー・角穴ワッシャー・取付ナット)SUS304/-
(座金組込十字穴付六角ボルト)SUS/-
用途
配電盤・分電盤・通信機・屋外キャビネット用扉等
仕様
90度回転2点抜き
質量(g)
98
寸法L(mm)
t1
寸法H(mm)
2
寸法F(mm)
12
寸法E(mm)
Φ30
寸法P(mm)
□8
寸法N(mm)
29
寸法O(mm)
3.5
寸法J(mm)
M22
寸法G(mm)
13
寸法K(mm)
19
寸法Q(mm)
Φ22.5
寸法R(mm)
19.5
注意
※キーは別売です。