※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
止め金具
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
Φ9
材質/処理
SPCC/Zn
注文コード
09328961
品番
THA-401-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質/処理・寸法D
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュイン方式のロッドホルダーと併せて使用することにより、組立工数の削減になります。
寸法A(mm)
Φ9
用途
配電盤・分電盤・制御盤等
適合
ロッドホルダー(THA-293-2)
質量(g)
115.3
材質/処理
SPCC/Zn
適合ロッド径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応