※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 平面ハンドル
回転ハンドル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09329232
品番
THA-236-3-t1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
取付工数の削減をコンセプトに開発された回転ハンドルです。
ハンドル部のデザインも一新、各種筐体にマッチする短形型です。
材質/処理
(ハウジング・ハンドル)ZDC/Cr(梨地)
(ワン形ワッシャー)SPCE/Zn
(スプリングピン)SUS/-
(座金組込みネジ)S/Zn
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
26.5
寸法D(mm)
30.5
寸法E(mm)
42.5
寸法F(mm)
73.0
寸法G(mm)
83.0
寸法H(mm)
17
寸法J(mm)
R35
寸法K(mm)
37
用途
各種測定器・制御装置等
質量(g)
79.3
許容荷重(N[kgf])
196[20]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ハンドルは回転する為、寸法J以上のスペースを取って下さい。