曜日別特売
TR601H-25MM アルミ段差スロープ 組み合わせ式 Ruedamann 09330950

TR601H-25MM アルミ段差スロープ 組み合わせ式 Ruedamann 09330950
TR601H-25MM アルミ段差スロープ 組み合わせ式 Ruedamann 09330950
TR601H-25MM アルミ段差スロープ 組み合わせ式 Ruedamann 09330950
TR601H-25MM アルミ段差スロープ 組み合わせ式 Ruedamann 09330950
TR601H-25MM アルミ段差スロープ 組み合わせ式 Ruedamann 09330950
TR601H-25MM アルミ段差スロープ 組み合わせ式 Ruedamann 09330950
TR601H-25MM アルミ段差スロープ 組み合わせ式 Ruedamann 09330950

アルミ段差スロープ 組み合わせ式

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個高さ(cm)2.5材質アルミ注文コード09330950品番TR601H-25MM
参考基準価格(税別)¥7,599販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

この段差スロープ、軽量で持ち運びに便利です。耐荷重最大は360kgです。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。アルミ製で、悪環境や天候でも錆びにくい車椅子スロープです。表面は滑り止めの溝のデザインで、雨の日でも滑らなくて、安心使用できます。表面の横ラインの設計で、摩擦とトラクションにより滑り止め効果があります。地面に穴を開いて、車椅子スロープの穴を通してピンでスロープを地面に固定できます。ズレなくて安全を確保します。

用途
一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能
材質アルミ質量(kg)約1.3幅(cm)86.5耐荷重(kg)360高さ(cm)2.5奥行き(cm)12
注意
※破損等の異常が現れた場合は直ちに使用を中止してください。本製品の分解、取り付けは行わないでください。
※破損、怪我する恐れがありますので、最大耐荷重360KGを超えないようにご注意ください。
※障害物なし、平らな平面で使用する場合に限り、耐荷重360KGまで耐えられます。段差の高さに合わせて適切な長さの製品を選んで頂き、スロープの最大利用高さを超えないでください。
※濡れたところで使用すると滑る恐れがありますので、ご注意ください。製品の表面が濡れ、滑る場合は、トラクション係数が低下する傾向があるので、ご注意ください。製品本体の表面に氷、雪、泥、木の葉などの堆積物で覆われている場合は、使用前にその堆積物を取り除き、表面をきれいにする必要があります。
※室内でご利用場合は、地面を傷つけないように、本製品の下にタオルやカーペットなどを敷くことをおすすめします。
※火や熱源のそばに置かないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79826515
2024-11-25
用途: 倉庫への段差解消
運輸・通信業

こちらの商品、とても良いです。色々な物を試しましたが、1番しっくり来ました。耐荷重もしっかりありますし、荷重の逃がし方も良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする