この段差スロープ、軽量で持ち運びに便利です。耐荷重最大は360kgです。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。アルミ製で、悪環境や天候でも錆びにくい車椅子スロープです。表面は滑り止めの溝のデザインで、雨の日でも滑らなくて、安心使用できます。表面の横ラインの設計で、摩擦とトラクションにより滑り止め効果があります。地面に穴を開いて、車椅子スロープの穴を通してピンでスロープを地面に固定できます。ズレなくて安全を確保します。
こちらの商品、とても良いです。色々な物を試しましたが、1番しっくり来ました。耐荷重もしっかりありますし、荷重の逃がし方も良いです。