アルミ段差スロープ 組み合わせ式

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(cm)7.5 材質アルミ 注文コード09330968 品番TR601H-75MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,999
この商品は高さ・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

この段差スロープ、軽量で持ち運びに便利です。耐荷重最大は360kgです。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。アルミ製で、悪環境や天候でも錆びにくい車椅子スロープです。表面は滑り止めの溝のデザインで、雨の日でも滑らなくて、安心使用できます。表面の横ラインの設計で、摩擦とトラクションにより滑り止め効果があります。地面に穴を開いて、車椅子スロープの穴を通してピンでスロープを地面に固定できます。ズレなくて安全を確保します。

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能 材質アルミ 質量(kg)約3.9 幅(cm)86.5 耐荷重(kg)360 高さ(cm)7.5 奥行き(cm)36.5
注意
※破損等の異常が現れた場合は直ちに使用を中止してください。本製品の分解、取り付けは行わないでください。
※破損、怪我する恐れがありますので、最大耐荷重360KGを超えないようにご注意ください。
※障害物なし、平らな平面で使用する場合に限り、耐荷重360KGまで耐えられます。段差の高さに合わせて適切な長さの製品を選んで頂き、スロープの最大利用高さを超えないでください。
※濡れたところで使用すると滑る恐れがありますので、ご注意ください。製品の表面が濡れ、滑る場合は、トラクション係数が低下する傾向があるので、ご注意ください。製品本体の表面に氷、雪、泥、木の葉などの堆積物で覆われている場合は、使用前にその堆積物を取り除き、表面をきれいにする必要があります。
※室内でご利用場合は、地面を傷つけないように、本製品の下にタオルやカーペットなどを敷くことをおすすめします。
※火や熱源のそばに置かないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79826515
2024-11-25
用途:
倉庫への段差解消
運輸・通信業

こちらの商品、とても良いです。色々な物を試しましたが、1番しっくり来ました。耐荷重もしっかりありますし、荷重の逃がし方も良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする