栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の グロメット、ゴム足
パネクロ座金
(1件のレビュー)
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09330991
品番
THA-271-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
パネクロ取手といっしょに使用すると取付がスッキリ見えます。
寸法A(Φmm)
10.2
寸法B(Φmm)
16
寸法C(Φmm)
6.5
寸法D(mm)
3.0
用途
パネクロ取手(THA-216)等
適合機種
THA-216-6
材質
BSBM
色
黒色
質量(g)
3.2
種類
ゴム足
表面処理
(ゴム足)特殊潤滑剤コーティング
寸法E
C1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応