トランク取手

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09331235 品番 THA-9-2-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

キャリボックス用の代表的な取手。

寸法A(mm)84 寸法B(mm)67 寸法C(mm)81 寸法D(mm)81 寸法E(mm)46 寸法F(mm)64 寸法G(mm)12 寸法H(mm)44 寸法J(mm)11.5 寸法K(mm)t1 寸法L(Φmm)8 寸法M(Φmm)15 寸法N(Φmm)6.5 寸法P(Φmm)5.3 寸法Q(mm)約2.5 材質/処理SUS304/- 用途計測機器・小型ボックス等 仕様ステンレス 質量(g)109.7 許容荷重(N[kgf])98.1(10) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28871056
2024-02-29
用途:
ストック缶の改造
旭高珠算塾 様 (サービス業)

ストック缶に取っ手がなく動かすのに両手を使います、この商品をリベッターにて固定することにより解決しました

対象商品:
09331226
2022-04-04
用途:
専用ボックス作成の予備品
moritonサービス 様 (サービス業)

こちらはステンレス製では無いのですが、大きいサイズで満足。
安価でとても満足しています。
ガッチリした作りが気に入りました。

対象商品:
09331174
2021-12-23
用途:
キャビネットの横に取り付けて利用しています
製造業

写真とは違いましたがネジ用の穴が4つ空いていて、がっちり取付できました。しっかしした構造なので、かなり重いキャビネを持ち上げても不安なく満足です。

対象商品:
09331174
2021-03-07
用途:
作業道具の持ち運び改善

作りもしっかり頼もしいです
錆がでますので気になる方はSUS製をどうぞ

1人が参考にしています
対象商品:
09331244
2020-12-07
用途:
治具の取手

男性の手がしっくりと入り、持ちやすい。見た目も良いです。

対象商品:
09331156
2019-11-12
用途:
工具箱の取手
製造業

工具箱の取手が壊れたので交換用に購入。
まだ取り替えてないがコスパよくて重宝します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
09331244
2019-01-31
用途:
製品に取付て持ち手として

ステンレス製で値段もお安くいい商品です。特に可もなく不可もなくと言った感じです

対象商品:
09331183
2017-12-12
用途:
インテリアDIY インダストリアル

インダストリアルな雰囲気には良いかと思って鉄生地を選びました。変にメッキされてなくてカッコイイです。わざと錆びさせてもいいかとおもいました。 製品の耐久性や、加工精度に問題ないです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする