※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の アジャスターボルト
アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09331332
品番
TM-73W-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
材質/処理
(シャフト)SWCH/Zn(黒)
(ナイロンワッシャー)PA/原色
(カバー)SPCC/Zn(黒)
(芯金)SPCC/Zn
(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色
(E形止め輪)SUS/-
寸法A(mm)
M12×1.75
寸法B(mm)
Φ60.5
寸法B1(mm)
Φ56
寸法C(mm)
95.0
寸法C1(mm)
70
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
16.0
寸法F(mm)
1.0
寸法G(mm)
5
寸法H(mm)
19
ねじ径
M12
垂直許容荷重kN(kgf)
4.41[450]
垂直許容荷重(N[kgf])
4.41[450]
表面処理
亜鉛メッキ
ねじピッチ(mm)
1.75
用途
医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等
質量(g)
217
移行汚染度
5級
RoHS指令(10物質対応)
対応