※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の アジャスターボルト
アジャスターフット TM-257(三価クロメート)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09331481
品番
TM-257-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
材質
(シャフト)SS400
(フット)SPCC
(ナット)SWRCH
ねじ径
M12
ねじ長さ(mm)
150
ねじピッチ(mm)
1.75
用途
OA機器・自動販売機・工作機械・その他
質量(g)
203
寸法A(mm)
M12×1.75
寸法F(mm)
19
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
14
表面処理
三価クロメート
寸法B(mm)
Φ55
寸法C(mm)
171
寸法C1(mm)
150
垂直許容荷重kN(kgf)
1.96[200]
垂直許容荷重(N[kgf])
1.96[200]
RoHS指令(10物質対応)
対応