※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の アジャスターボルト
アジャスターフット TM-257(三価クロメート)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09331506
品番
TM-257-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
材質
(シャフト)SS400
(フット)SPCC
(ナット)SWRCH
ねじ径
M16
ねじ長さ(mm)
100
ねじピッチ(mm)
2.0
用途
OA機器・自動販売機・工作機械・その他
質量(g)
312
寸法A(mm)
M16×2.0
寸法F(mm)
24
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
18
表面処理
三価クロメート
寸法B(mm)
Φ75
寸法C(mm)
128
寸法C1(mm)
100
垂直許容荷重kN(kgf)
1.57[160]
垂直許容荷重(N[kgf])
1.57[160]
RoHS指令(10物質対応)
対応