※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の アジャスターボルト
アジャスターフット TM-257S(ステンレス)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09331621
品番
TM-257S-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
ねじ径
M16
ねじ長さ(mm)
130
垂直許容荷重kN(kgf)
1.57[160]
垂直許容荷重(N[kgf])
1.57[160]
ねじピッチ(mm)
2.0
用途
OA機器・自動販売機・工作機械・その他
質量(g)
523
寸法A(mm)
M16×2.0
寸法F(mm)
24
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
Φ75
寸法C(mm)
158
寸法C1(mm)
130
材質/処理
(シャフト・フット・ナット)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応