ピュアグロスネオシールド

(5件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10L) 注文コード09331622 品番12754
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

優れた撥水効果と深みのある光沢被膜が長時間持続します。
特殊ワックス成分配合。水はじきを長時間持続し、ホコリやチリを寄せつけません。

タイプパックインボックス 液色イエロー 危険物の類別非危険物
注意
※洗車機用になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:583

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09331622
2021-12-07
用途:
洗車の仕上げ時
Car Friends 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

艶の出かたは、どのカラーのにも適しており、大変満足しております。
もう少しだけ、水弾きが良ければ次回も購入検討したいと思います。

対象商品:
09331622
2018-03-19
用途:
ダンプの洗車
その他業種

手の届かないところも、簡単にコーティングできるので助かります。

2016-11-29
用途:
納車準備
自動車・二輪車・自転車関連業

類似品を使っていましたが、それよりも夏場など染みになりにくく濃色車に使いやすいです。艶も少し出るの良いです。希釈タイプなのでコスト面で良いです。
撥水性が少し無いと感じます。

2人が参考にしています
2016-12-22
用途:
車検等 納車準備
自動車・二輪車・自転車関連業

類似品からこれに変えました。
希釈タイプで、コストパフォーマンスがかなりいい。
染みがみたいになりにくく、濃色車にも使いやすいです。

撥水性と艶感はちょっと少ない感じです。

1人が参考にしています
2016-06-09
用途:
車検等 納車準備
自動車・二輪車・自転車関連業

購入してみると原液2水18と書いてありました。
1:9での使用なので10lの原液で100l使用出来ます。水弾きもまぁまぁで助かります。
モノタロウさんで希釈タイプなのかそうで無いか、希釈率はどのくらいか等をもう少し詳しく商品説明に記入してもらったら、より商品が選び安くなると思いますのでよろしくお願いします。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする