※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の アジャスターボルト
アジャスターフット TM-258S(ステンレス)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09331822
品番
TM-258S-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
寸法A(mm)
M12×1.75
寸法C(mm)
145
寸法C1(mm)
120
寸法D(mm)
25
寸法F(mm)
19
ねじ径
M12
ねじ長さ(mm)
120
材質/処理
(シャフト・フット・ナット・平座金)SUS304/-
垂直許容荷重kN(kgf)
2.94[300]
垂直許容荷重(N[kgf])
2.94[300]
ねじピッチ(mm)
1.75
用途
OA機器・自動販売機・工作機械・その他
質量(g)
365
RoHS指令(10物質対応)
対応