※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の アジャスターボルト
アジャスターフット TM-258S(ステンレス)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09331831
品番
TM-258S-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
寸法A(mm)
M16×2.0
寸法C(mm)
127
寸法C1(mm)
100
寸法D(mm)
27
寸法F(mm)
24
ねじ径
M16
ねじ長さ(mm)
100
材質/処理
(シャフト・フット・ナット・平座金)SUS304/-
垂直許容荷重kN(kgf)
6.87[700]
垂直許容荷重(N[kgf])
6.87[700]
ねじピッチ(mm)
2.0
用途
OA機器・自動販売機・工作機械・その他
質量(g)
445
RoHS指令(10物質対応)
対応