両面ダイヤモンド砥石

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09335042 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。
両面使える2役タイプ。
スベリ止め下敷き付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
粒度#400(荒研ぎ面) #1000(中仕上げ面) 砥石サイズ(mm)204×65×7 用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど) 仕様荒研ぎ・中仕上げ用 研磨対象包丁、のみ、カンナ、鎌etc.
注意
※水をかけながら研いで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09335042
2021-02-20
用途:
硬度が高い包丁を研ぐ時に
佐々木設計 様 (製造業)

普通の砥石では研ぐのに苦労していましたが、これだと短時間に研ぐことができるので、
重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09335042
2020-04-12
用途:
調理用包丁砥ぎ
ロティスリー ル・ボヌール 様 (サービス業)

400/1000番の商品を購入したのですが、一枚で荒砥、中砥が使え、使ってもある程度表面が平面になっており、他の砥石と違い便利です。

対象商品:
34756626
2018-05-22
用途:
刃物研ぎ
製造業

平面に整えたい場合には、砥石のへこみが出来ないので、正確に早く研げます。ただし、研ぎ跡が深く入るので鏡面仕上げにするのに後の砥石で少し苦労します。耐久性は一度使用しただけなのでまだ分かりません。

1人が参考にしています
対象商品:
09335042
2018-07-26
用途:
包丁を研ぐ
農・林・水産業

硬い素材の包丁もたやすく研ぐことが出来る。
期待した通りの商品

対象商品:
09335042
2017-12-23
用途:
大工工事
建設業・工事業

裏表使えるので 良かったです。
包丁とぎくらいの商品かなと思いましたが、大工の研ぎものに使えました。

対象商品:
09335042
2017-08-22
用途:
砥石の平面処理時
株式会社藤田工業 様

砥石の平面処理は削る物が平面でないと処理できないと思い購入しました。この砥石に関しては使用しても平面のままなので安心して使えます。

4人が参考にしています
対象商品:
09335042
2014-03-18
用途:
包丁とぎ
中谷グラインド 様

荒落とし研磨にしようしています。
時間短縮になり重宝してます

1人が参考にしています
対象商品:
09335042
2013-10-10
用途:
砥石の平面出し

ちゃんと乾燥させて保管したのに少しサビがでてきました。使用には問題ないですが。
ただ、購入後、ホームセンターで同じ物を発見?(ほぼ、半額でした-tohoho)

8人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする