チップ MT21

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード09339915 品番MT21E14UN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
材質IC928 山数14インチ 寸法S(mm)4.7 寸法W(mm)12.0 寸法I(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする