イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
チップ MT21
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
09339942
品番
MT21E16UN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,600
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC328
山数
16インチ
寸法S(mm)
4.7
寸法W(mm)
12.0
寸法I(mm)
21