※使用例

DX-10 ホカホカイヤーカップ(ヘルメット用) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 09340457 DX-10 ホカホカイヤーカップ(ヘルメット用) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 09340457 DX-10 ホカホカイヤーカップ(ヘルメット用) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 09340457 DX-10 ホカホカイヤーカップ(ヘルメット用) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 09340457

ホカホカイヤーカップ(ヘルメット用)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09340457 品番DX-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ヘルメットに取り付ける、新しいタイプの防寒イヤーマフです。
ヘルメットに簡単に取り付け可能。
フィット感抜群
東洋紡のエクス糸使用で、発熱素材で保温性は抜群ながら、ムレを防ぐ調湿効果で耳まわりの湿度を快適に保ちます。
様々な形状の保護帽に取り付け可能
イヤーカップ本体に通気孔を設けているので、装着したまま作業中の打ち合わせが出来ます。
使用しないときにはアーム部を回転させて、ヘルメットの側面に移動させることができます。

材質吸湿発熱繊維 東洋紡のエクス糸使用 使用目的防寒 用途ヘルメットに取り付けて防寒に。 質量(g)約170 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09340466
2019-03-03
用途:
通勤時
製造業

自転車通勤です。
耳が冷たいのでヘルメットにつけました。
ちなみに工場内ではヘルメットは被りません。

1人が参考にしています
対象商品:
09340466
2019-01-04
用途:
しょうひおんのせつめいどうりです
トラスティー 様 (建設業・工事業)

このしょうひんは、ふぃっとかんよくつかえます、ぜひおすすsめできるしょうひんです

1人が参考にしています
対象商品:
09340432
2018-01-14
用途:
機械のメンテナンス時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

ホカホカイヤーカップを通して外の音も良く聞こえるので イヤーカップをしていることを忘れて 電話を受けて音が小さいことで ハット気が付きます。発電所の機械のメンテナンスをしていて 冷たい風にさらされていますが 耳はホカホカです

1人が参考にしています
対象商品:
09340432
2017-12-27
用途:
警備作業

寒風吹くなかでも耳が、ちぎれるような痛みを感じる事なく暖かいです。イヤーカップなので、音の聞き取りを心配していましたけど、問題なく使えます。

対象商品:
09340432
2017-12-21
用途:
趣味の夜釣り

暖かくて、ヘルメットの装着もしやすい。音も聞き取り易いですね。

対象商品:
09340441
2017-12-12
用途:
林業 間伐作業

寒さには十分だと思います。作業中にヘルメットに取り付けている台座の部分が外れて紛失。 別途で台座が注文できればよいと思う

対象商品:
09340457
2016-04-20
用途:
工事現場での作業に
その他業種

購入した季節が4月なので、未だ肌寒い早朝のみの使用となりました。
使用感は、★5つです。ですが、少々汚れたのでフカフカ部分を外して洗おうとしました。
そしたら端っこの部分からボサボサと生地が抜け落ちてしまいました。
せめて生地を裁断したなら端部分を縫うべきじゃないかと思います。
手抜きの製品は、頂けませんよ。折角暖かいのに残念な出来ばえなのが惜しいです。
なので、評価は★3つとさせて頂きます。

3人が参考にしています
対象商品:
09340457
2013-12-06
用途:
バイクに乗るのに使用

冬に向けてバイクに乗るのに耳が寒くてたまりませんでしたが、この商品を取り付けて暖かく快適になりました。
ただし、ハーフヘルメットに限る。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする