A7 チャック付ポリ袋 CAINZ(カインズ) 09340817

チャック付ポリ袋

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(18枚) 注文コード09340817 品番A7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

タイトルスペース付き(マーカーなどで記入できるから小物の仕分け整理に便利。)
開けやすいすべり止め付き。
簡単に開閉できるチャック付き。

厚さ(mm)0.08 材質ポリエチレン 幅(mm)85 サイズA7 高さ(mm)120(チャック下) 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)18 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-20 寸法(幅×チャック下)(mm)85×120 見出し枠あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09340792
2022-05-12
用途:
ネジ入れ
株式会社NiFT 様 (製造業)

細かいネジを入れるために使用しており、満足しています

対象商品:
09340826
2019-11-27
用途:
Oringu等の小分けに使っています。

表に文字が書けるので便利ですし、厚みもありチャックもしっかり閉まるので良いです。

対象商品:
09340853
2019-02-02
用途:
梱包
なかや 様 (農・林・水産業)

乾物の梱包に使ってます。厚みがしっかりあるので破れず、シーラーでもとめやすいです。

対象商品:
09340792
2018-06-29
用途:
入浴剤の小分け用
サービス業

冬に粉の入浴剤を使っていますが1袋使うと匂いが強くなってしまうのでこの袋に小分けして使っていますが、特に問題はありませんでした。

対象商品:
09340853
2016-02-25
用途:
取説の保管整理
その他業種

表面に内容を記載できるスペースがあり重宝しています。

対象商品:
09340792
2020-04-23
用途:
単三電池収納
その他業種

電池を箱に収める際、ばらばら入れて置くと電池が使えない場合があるので
2本づつビニール袋に収納しました。

対象商品:
09340792
2017-09-01
用途:
消耗品パッキング
製造業

なぜかヘイコ―ポリNo603が来ました。チャックがなく、つかえないです。うっかり開けてしまったので、すてました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする