HTK-15 ハンドテープカッター CAINZ(カインズ) 09341273

ハンドテープカッター

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09341273 品番HTK-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
テープ幅(mm)15 付属品OPPテープ 材質(本体)ポリスチレン テープ長さ(m)15 外寸(mm)横124×縦103×幅26 適合テープ芯内径(Φmm)76〜77 材質(テープ)OPP

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09341273
2019-04-07
用途:
事務作業時
不動産業

以前からハンドテープカッターに、もっと切れるカッターが付いててほしいと思っていました。快適に使用できます。

対象商品:
09341273
2017-03-18
用途:
荷物の梱包作業に

テープカッター本体は、真ん中で2分割されていて、テープを挟み込んで組み立てた状態で使用しますが、4面あるうちのカッターのついた面だけで組みあがっているので固定力が弱く、ふとした拍子に反対側から簡単に分解してしまいます。
常にテープカッターを手に持って作業するには問題なし。たびたび本体を置いて、ペンで記入などしつつテープ貼りをする自分には少々使いづらいです。
値段を考えれば満足できますが。使用中は、本体の分割面にテープを貼って対処しています。

対象商品:
09341273
2015-12-16
用途:
流動的に動く物流現場での看板表示

非常に軽いため人の動きが多い現場で非常に使用し易いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする