25×25角・12入 クッションラバー CAINZ(カインズ) 09341648

クッションラバー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09341648 品番25×25角・12入
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
種別耐震マット 寸法(mm)25×25 用途家具・家電製品・置物などの脚や底面に貼るだけで、キズや振動の防止になります。 材質発泡EVA、粘着剤 厚さ(mm)2.5
注意
※本品を用途以外の目的に使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※はがした後にのり残りする場合があります。
※重い家具を引きずったり、押したりして移動させると、フローリングなどに傷をつける恐れがあります。
※本製品は使用条件(温度・油)によっては色移りしたり、本来の機能を発揮できない場合があります。
※直射日光の当たらない場所に保管してください。
※貼った面全体に、均一に重量がかかるように貼ってください。貼り方が不十分ですと、はがれる場合があります。
※保管の際はお子様の手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09341648
2023-01-31
用途:
家具に

100均の物より確実に良いです。またリピートしたいです

対象商品:
09341614
2020-06-08
用途:
家具のクッションとして

粘着力がある方だと思います。枚数もあり助かります。

対象商品:
09341632
2018-04-28
用途:
ガラステーブルのクッション

ダイニングのガラステーブルのガラス板と、台脚の間のクッションに使用しています。ガラスがずれず、しっかり固定出来て安心です。

対象商品:
09341614
2015-10-09
用途:
コンプレッサーのすべり止め
siesta 様

振動でどうしても動いてしまうコンプレッサーの免振&滑り止め。
台紙からはがしにくいものもありましたが、おおむね満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする