ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
S45C重量戸車 平型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
09341692
品番
JGM-0602
参考基準価格(税別)
¥13,940
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
98
寸法D(mm)
60
寸法F(mm)
65
寸法G(mm)
28
寸法H(mm)
20
寸法J(mm)
10
寸法L(mm)
41
寸法M(mm)
11
寸法N(mm)
51
寸法O(mm)
82
寸法S(mm)
46
寸法T(mm)
5
車輪径A(mm)
60
タイプ
平型
用途
各種門扉・重量扉
仕様
平型・鉄枠
ベアリング
#6200VV
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
300
枠厚(mm)
3
サイズ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応