メロウブロック 角小鉢

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)185 注文コード09342475 品番G37MB【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別) アウトレット
¥599239
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

伝統工芸の味わいを、モダンにアレンジ。カジュアルにもシックにも装える、表情多彩な器。
手漉き和紙のパターンを、日本の伝統色で染め上げ、若々しいイメージに仕立てた器です。
ライトな雰囲気は、料理のジャンルを問わないセッティングが可能。
あらゆる用途にマッチし、幅広い年代のお客様に、お使いいただけます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 食器の種類和食器 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 メロウブロック サイズ 容量(mL)185 高さ(mm)49 短辺(mm)87 長辺(mm)87 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする