※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
呼び寸法(mm)
400
注文コード
09342746
品番
R-132W/R-133W【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,898
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び寸法(mm)
400
全長(mm)
403.5
色
Aブラック
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
0.75アップ
爪数
3
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。