曜日別特売
M 使い捨て不織布パンツ CAINZ(カインズ) 09342856

 

M 使い捨て不織布パンツ CAINZ(カインズ) 09342856
M 使い捨て不織布パンツ CAINZ(カインズ) 09342856
M 使い捨て不織布パンツ CAINZ(カインズ) 09342856

使い捨て不織布パンツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09342856品番M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本製品は軽くて、着用感・通気性に優れたウェアです。
簡単な汚れ防止用として着用できます。

種別パンツ材質ポリプロピレン100%サイズM身長(cm)155~170ウエスト(cm)68~84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09343136
2015-06-20
用途: 舗装工事

思っていたより強度が無かったが、ツナギタイプより蒸れなくて良かった。
強度は値段的にこんなもんでしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする