曜日別特売
EA987HD-50【ワケあり】 50mm サンマブロック エスコ 09342868

EA987HD-50【ワケあり】 50mm サンマブロック エスコ 09342868
EA987HD-50【ワケあり】 50mm サンマブロック エスコ 09342868

50mm サンマブロック

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード09342868品番EA987HD-50【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,210販売価格(税込)¥4,113
販売価格(税別)アウトレット
¥4,9983,739
商品状態※理由あり(未使用・未開封)使用荷重(kg)250使用ロープ径(mm)~10車輪径(Φmm)50特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。エスコ品番EA987HD-50材質SUS304全長(mm)132質量(kg)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03721042
2021-07-15
用途: 竹の引き寄せ
株式会社ベル・カルム不動産業

駐車場横の孟宗を切り倒す時に車に竹が倒れ掛からないように引き寄せて孟宗を切っている。これがあるので、一人でも作業ができる。

対象商品 : 03721042
2021-05-06
用途: 竹の引き寄せ
株式会社ベル・カルム不動産業

民家近くの高さ30mぐらいの孟宗を切り倒すのに使っている。間違っても、竹が倒れて家を壊さないようにロープで引っ張っている。滑車を使わない方法でも可能であったが、滑車を使って正解であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする