※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-6RSD32N

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)90 スイッチ無し 注文コード09343270 品番10S-6RSD32N90T00【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,750 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はシリンダストローク・スイッチ数・スイッチなど513種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) シリンダー径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)90 作動方式複動・片ロッド スイッチ無し ロッド先端ねじおねじ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)32 クッション有り シリーズ10S-6R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする