- 無農薬栽培スプレー   備長炭木酢液 FERME(フェルム) 09343416

無農薬栽培スプレー 備長炭木酢液

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(900mL) 注文コード09343416 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

黒酢に含まれる天然成分が病原菌を殺菌し病気を予防。
黒酢には、アミノ酸・ビタミン・ミネラル等の栄養成分が多く含まれており、作物・植物の生長と、自然治癒力を向上させ、健康で大きな作物・植物を育てます。

用途うどんこ病・黒星病・軟腐病・種の消毒 質量(g)970 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×90×245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09343416
2015-08-26
用途:
薔薇用に使った。お薦め出来ません

薔薇は。消毒と殺虫さえすれば。苗屋からインターネットで買えば。10日か7日に1L噴霧器で消毒さえすれば簡単です!
ワザワザ難しくするのは。慣れてからで充分です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする