- 無農薬栽培スプレー   黒酢殺菌 FERME(フェルム) 09343443

無農薬栽培スプレー 黒酢殺菌

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(900mL) 注文コード09343443 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

無農薬・有機栽培農家が木酢液の効果をさらに高めるための配合で作りました。
ニンニク・トウガラシエキスは不快害虫がとても嫌う成分が含有しており、木酢液と相乗効果を発揮し、虫よけ効果を向上させます。

用途不快害虫・犬・猫よけ・植物・土壌活性 質量(g)970 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×90×245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする