アルファーミラージュ
アルファーミラージュの 分析・環境・測定器具
アルファーミラージュの 比重計/密度計
アルファーミラージュの 実験研究用電子比重計
電子比重計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09343994
品番
EW-300SG
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
付属品
ピンセット、水温計、校正用200g分銅、スチールアングル、ACアダプター、インターフェイス
寸法(mm)
218×190×170
質量(kg)
1.6
種類
電子比重計
最小表示
0.01g/cm
3
ひょう量(g)
0.01〜300
測定対象
固体
測定可能寸法(mm)
100×70×25(固体)