アルファーミラージュ
アルファーミラージュの 分析・環境・測定器具
アルファーミラージュの 比重計/密度計
アルファーミラージュの 実験研究用電子比重計
電子比重計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
ピンセット、水温計、校正用200g分銅、スチールアングル、ACアダプター
注文コード
09344064
品番
SD-200L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥448,000
この商品は
付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
付属品
ピンセット、水温計、校正用200g分銅、スチールアングル、ACアダプター
寸法(mm)
319×213×301
質量(kg)
5.8
種類
電子比重計
最小表示
0.0001g/cm
3
ひょう量(g)
0.0001〜200
測定対象
固体・液体
測定可能寸法(mm)
120×70×30(固体)