グレー(#120) PVA砥石 アルファーミラージュ 09344238

PVA砥石

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#120
内容量1本注文コード09344238品番グレー(#120)
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
用途荒研磨軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)15砥石長(mm)25軸長(mm)22粒度#120形状円筒型グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09344238
2025-09-28
用途: ガラス研磨
製造業

10年近くお世話になってます。
番手の品質も安定しているし使い易いです。
勿体ないけど形状変えたい時は削って使用したり、用途が沢山広がります。
長く購入していきたいと思ってます。

対象商品 : 09344292
2019-09-26
用途: 金属研磨 (刀)
医療・福祉・介護関連業

こちらは水を付けると、飛び散ります。しかし、研磨能力はかなりあるように思います。

対象商品 : 09344317
2018-04-07
用途: 金属磨き
ミヤオク

思ったよりも硬いイメージでした。減りは少ない感じです。
精度は低いのでブレます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする