PVA砥石

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09344283 品番 グレー(#600)
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
軸径(Φmm)2.34 外径(Φmm)15 砥石長(mm)25 軸長(mm)22 粒度#600 形状円筒型 用途荒研磨 グレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09344238
2025-09-28
用途:
ガラス研磨
製造業

10年近くお世話になってます。
番手の品質も安定しているし使い易いです。
勿体ないけど形状変えたい時は削って使用したり、用途が沢山広がります。
長く購入していきたいと思ってます。

対象商品:
09344292
2019-09-26
用途:
金属研磨 (刀)
医療・福祉・介護関連業

こちらは水を付けると、飛び散ります。しかし、研磨能力はかなりあるように思います。

対象商品:
09344317
2018-04-07
用途:
金属磨き
ミヤオク 様

思ったよりも硬いイメージでした。減りは少ない感じです。
精度は低いのでブレます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする