ヘッドルーペShi-ra-ra ホワイトセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09344518 品番R1178-05SET
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。
老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間が無く、更に両手が使え利便性を追及しています。
フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用し、軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。
2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪みもなく明るくワイドな視野が確保できます。
レンズは2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から用途に応じた角度調整ができた用途に大変便利に使用できます。

レンズ倍率1.6倍、2.0倍 レンズサイズ(mm)40×110 色(フレーム)ホワイト 用途医療機関、研究機関、精密検査 付属品専用ルーペケース、専用レンズ拭き、専横付属レンズケース 材質(本体枠)TR-90<ポリアミド系樹脂>、(レンズ)硬質プラスチック<HC付>、(パッド)エラストマー樹脂、(専用ケース)合皮 種類ヘッドルーペ 本体寸法(mm)(顔幅)130、(つる)145 ケース寸法(mm)170×77×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする