曜日別特売
CBS-0608 ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナ 09344641

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBS-0608 ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナ 09344641
CBS-0608 ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナ 09344641

ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個車輪径A(mm)60寸法(mm)60注文コード09344641品番CBS-0608
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。

材質
枠、芯棒:SUS304
車:SUS303
用途重量観音扉 等寸法A(mm)40寸法B(mm)21寸法D(mm)60寸法E(mm)10寸法F(mm)78寸法G(mm)28寸法H(mm)20寸法K(mm)10寸法L(mm)47寸法R(mm)R20車輪径A(mm)60タイプ山R型仕様ステンレス枠トラスコ品番433-4574寸法(mm)60耐荷重(kg)150(1ヶ当り)ベアリング#6200ZZ枠厚(mm)3芯棒10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする